Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0770602022000 Herst.-Nr.: 0770602022000 EAN/GTIN: 4022989063407 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - extra tief, mit Gummieinsatz
- verchromt, poliert
- gerändelt
- Innenvierkant nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
- ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Weitere Informationen: | | Antrieb: | 1/2 Zoll Sechskant | Gewicht: | 185 g | Länge: | 100 mm | Norm ISO: | ISO 1174 | Schlüsselweite: | 20,8 mm | Typ: | 6-kant Steckschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gelenkeinsätze, Zündkerze, Zündkerzen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 22,45* | € 31,10* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 24,22* | € 36,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|