Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0237018000000 Herst.-Nr.: 0237018000000 EAN/GTIN: 4022989041498 |
| |
|
| | |
| Der flexible Magnetheber ELORA-237 ist verwendbar zum Anheben von Kleinteilen an schwer zugänglichen Stellen. Produktbeschreibung: - mit flexiblem Schaft
- Schaft aus Stahl
- 2-K Quatrolit-Griff mit Aufhängeloch
- Zugkraft: 1800 g
- Magnet-Ø: 12 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 220 g | Länge: | 545 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 17,59* | € 25,11* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 18,96* | € 29,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|