Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieladegerät automatisch MULTICHARGER 14120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Automatisches-Batterieladegerät 6-12 V.
Automatisches-Batterieladegerät 6-12 V.
Artikel-Nr.:
     415-elmag56030
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     56030
EAN/GTIN:
     9004853560309
Datenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie

Das intelligente, automatische Ladegerät Multicharger 14120 ist ein guter Freund des Autofahrers und Maschinenerhalters, denn es rettet spannungsschwache Blei-Säure-Batterien und frischt sie auf, verlängert deren Lebensdauer durch Entsulfatierung und sorgt so zu eine perfekte Performance. Ein wirtschaftlich interessantes Gerät auch zum Überwintern von Start- und Speicherbatterien.

Produktbeschreibung:

  • zu Laden und Ladeerhaltung
  • zu 12V-Auto-, Wohnmobil-, Boot-, Start-, Speicher- und 6V--12V-Motorrad-Batterien
  • zu Blei-Säure-Batterien Bauart Nass (WET-PB)-MF-GEL-AGM
  • Batterie Ladekapazität: 6V-Batterien: 1,2 – 12Ah (Amperestunden) - 12V-Batterien: 1,2-90Ah (normale Ladung) - 1,2-120Ah (Erhaltungsladung)
  • Ladestrom: max. 1A bzw. max. 4,5A
  • Switch-Mode-Technologie mit autom. Modusspeicher
  • Microcontroller zu Ladevollautomatik
  • 4 Betriebsarten – So mmer-Modus, Winter--AGM-Modus zu Aufladung in Kälte, Motorrad-Modus 6V und Motorrad-Modus 12V
  • mehrstufiges, batterieschonendes Ladeverfahren
  • automatische Batterieanalyse und Defekterkennung
  • automatische Batterieanalyse und Defekterkennung
  • Auffrischung mit Entsulfatierung (Erhöhung der Batterielebensdauer)
  • Energiesparstufe mit Erhaltungsladung, ideal zur Ladungserhaltung über Winter, zu Kfz, Wohnmobile, Camper, Boote, Startbatterien von Stromaggregaten etc.
  • Kurzschluss-, Verpolungs- und Überspannungsschutz
  • elektronische Strombegrenzung
  • Übertemperaturschutz
  • optische Anzeige von Betriebsart, Ladestatus, Kurzschluss, Verpolung und Batteriedefekt
  • Eingangsspannung: ~100-240VAC 50-60 Hz
  • Eingangsleistung: 75 W
  • Ladeschlussspannung: 14,4 ± 0,20 VDC
  • aufladbare Batterien - AGM: 14,7 ± 0,20 VDC
  • Mindestspannung 6 V Batterien
  • 7,2 ± 0,20VDC
  • Mindestspannung 12 V Batterien: 14,4 ± 0,20VDC
  • Ladestrom: 1A - 4,5A ± 10 %
  • Schutzklasse: II
  • Batterieart: 6V-12V WET-MF-GEL-AGM
  • Batteriekapazität 6 V: 1,2-14 Ah
  • Batteriekapazität 12 V normal: 1,2-90 Ah
  • Batteriekapazität 12 V - Erhaltungsladung: 1,2-120 Ah
  • Mindest-Batteriespannung: 4,5 V
  • Polykarbonatgehäuse: Ja
  • min. -max. Umgebungstemperatur: -10 °C bis + 40 °C
  • max Reichweite ab Steckdose: 3,50 m
  • Netz-/Anschluss-/Ladekabel: 1,75-1,25 - je 0,5 m

Lieferumfang:

  • Ladekabel mit Polklemmen
  • Batterieösen Ø 6,4 mm
Weitere Informationen:
Breite:
78 mm
Gewicht:
0,45 kg
Höhe:
48 mm
Länge:
242 mm
Schutzklasse:
IP 65
Typ:
Batterieladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Starthilfe, autobatterieladegerät 12v, autobatterieladegerät elmag, autoladegerät, 14120, 14225, 20300, Automodelle, BatterieladegerätautomatischMulticharger, Elmag
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 7,90*
ab € 69,90*
€ 69,90*
€ 4,90*
ab € 57,79*
€ 74,87*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 59,73*
€ 75,51*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 60,02*
€ 75,87*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,76*
€ 91,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
56032
ab € 99,29*
Ähnlich
ELMAG
56034
ab € 119,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.