Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Vibrations-Meißelhammer-Set EPS 204 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluft-Vibrations-Meißelha mmer-Set EPS 204 6-teilig
Druckluft-Vibrations-Meißelha mmer-Set EPS 204 6-teilig
Artikel-Nr.:
     415-elmag43818
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43818
EAN/GTIN:
     9004853438189
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer

Produktbeschreibung EPS 204:

  • Vibrationsanwendungen an festgerosteten Teilen und Verschraubungen
  • kälteisolierter Handgriff
  • Schlagzahl 9-stufig am Lufteingang einstellbar
  • Meißel: 6-kant, 10,2 mm
  • Schlagzahl: 2.600 Schlag/min
  • Hubhöhe: 73 mm
  • Betriebsdruck: 6,3 bar
  • Luftbedarf: 133 l/min
  • Luftanschluss: 1/4 Zoll
  • Vibration: 10,23 m/sec²
  • Schalldruckpegel (1 m): 104 dB(A)
  • Länge: 208 mm
  • Gewicht: 2,2 kg

Lieferumfang:

  • Druckluft-Meißelha mmer EPS 204
  • Schnellwechselfutter
  • Haltefeder
  • 4 Meißel
  • im Koffer
Weitere Informationen:
Typ:
Meißelhammer
Weitere Suchbegriffe: elmag druckluft-stemmhammer, druckluft meißelhammer, Druckluft-Abbruchhammer-Set, Druckluft-Meißelhammer-Set, Druckluft-Mni-Abbruchhammer-Set, Druckluft-Universal-Reinigungsgerät-Set, Druckluft-Vibrations-Meißelhammer-Set, Elmag
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 200,10*
€ 242,66*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,76*
€ 277,73*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 309,82*
€ 363,39*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,73*
€ 330,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,76*
€ 321,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,01*
€ 312,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,46*
€ 286,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,36*
€ 256,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,76*
€ 246,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42840
ab € 24,67*
Zubehör
ELMAG
42841
ab € 32,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.