Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller INDUSTRIE Serie 700 pneum. Antrieb, 70 bar, 690 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchaufroller INDUSTRIE Serie 700 pneum. Antrieb, 70 bar, 690 mm
Schlauchaufroller INDUSTRIE Serie 700 pneum. Antrieb, 70 bar, 690 mm
Artikel-Nr.:
     415-elmag43639
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43639
EAN/GTIN:
     9004853436390
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Produktbeschreibung:

  • ATEX-Kennzeichnung Atex 94-9 II 3GD c TX + 1°C Ta+40°C X
  • zu Öl und ähnliche Produkte
  • solide Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet (widerstandsfähig gegen Korrosion nach UNI 9227)
  • pneumatischer Antrieb
  • Drehgelenk aus Stahl
  • Viton-Dichtung
  • max. Durchfluss durch 2 Zoll Mittelwelle aus verzinktem Stahl
  • Schlaucheingang/-ausgang: IG 2 Zoll (Reduzierung möglich)
  • Weitere Informationen:
    Länge:
    690 mm
    Material:
    Stahlblechkonstruktion
    max. Betriebsdruck:
    70 bar
    Typ:
    Schlauchaufroller
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    unbekannt
    € 21,90*
    ab € 3,77*
    € 5,44*
    3 Tage
    7
    € 5,90*
    ab € 4,95*
    € 7,00*
    7 Tage
    10
    € 6,99*
    ab € 9,42*
    € 12,97*
    13 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 3.783,40*
    € 3.912,22*
    Lager 415
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 4.262,45*
    € 4.866,89*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 415
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4.866,89*
    € 5.791,60
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 4.745,21*
    € 5.646,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4.512,03*
    € 5.369,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4.264,77*
    € 5.075,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4.262,45*
    € 5.072,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 415
    Versand: Lager 415
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 19,95*
    ab € 28,00*
    € 6,95*
    ab € 270,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43620
    ab € 2,94*
    Ähnlich
    ELMAG
    43632
    ab € 3,78*
    Ähnlich
    ELMAG
    43636
    ab € 2,93*
    Ähnlich
    ELMAG
    43635
    ab € 2,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.