Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag43422 Herst.-Nr.: 43422 EAN/GTIN: 9004853434228 |
| | |
|
| | |
| Robuste und kompakte ELMAG®-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen. Produktbeschreibung: - serienmäßig:schwenkbare Konsole 40° links-rechts
- serienmäßig: Schlauchzuleitung: 60 cm
- Trommel/Halterung: Edelstahl AISI 304
- Drehgelenk: Messing
- ATEX-Kennzeichnung IIB 2GD c T4 T135°C X
- zu Wasser (max. 70° C)
- Innen und Außen (korrosionsgeschützt)
- Betrieb von Druckluftwerkzeugen, Werkstätten
- Reinigung
- Bewässerung
Technische Daten: - elmag43420 - ohne Schlauch
- elmag43421 - 1/2", 12,7 x 20 mm 20 bar, AG 1/2", 15 m
- elmag43422 - 3/8", 9,5 x 16 mm, 20 bar, AG 3/8", 12 m
- elmag43423 - 3/8", 9,5 x 16 mm, 20 bar, AG 3/8", 18 m
- elmag43424 - 1/2", 12,7 x 20 mm 20 bar, AG 1/2", 10 m
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl AISI 304 | max. Betriebsdruck: | 20 bar | Typ: | Schlauchaufroller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 781,85* | € 870,85* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 810,75* | € 903,68* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 812,46* | € 904,67* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 821,43* | € 1.006,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|