Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 4432-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 4432-14
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 4432-14
Artikel-Nr.:
     415-elmag43145
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43145
EAN/GTIN:
     9004853431456
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Robuste und kompakte ELMAG®-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen.

Produktbeschreibung:

  • ATEX-Kennzeichnung IIB 2GD c T4 T135°C X
  • zu Druckluft - Wasser (max. 70° C)
  • geeignet zu Werkstätten (KFZ, LKW), Landwirtschaft, Betrieb von Druckluftwerkzeugen, Montagebetrieb und Hochdruckreinigung
  • robust und kompakt
  • Trommel aus ABS-Kunststoff und Halterung aus Edelstahl AISI 304
  • Drehgelenk aus Messing
  • schwarzer Gummi-Schlauch mit verzinkten Stahlanschlüsse
  • Viton-Dichtung
  • schwenkbare Konsole 40° links-rechts
  • Schlauchzuleitung: 60 cm
  • Schlauchdimension: 1/2"
  • Schlauchdimension: 12,7 x 20 mm
  • Schlauchlänge: 10 m
  • Anschluss Eingang: IG 1/2"
  • Anschluss Ausgang: AG 1/2"
  • Weitere Informationen:
    Material:
    ABS-Kunststoff - lackierter Stahl
    max. Betriebsdruck:
    20 bar
    Typ:
    Schlauchaufroller
    Weitere Suchbegriffe: elmag schlauchabroller, schlauch trommel, schlauchabroller 10m, Elmag, flüssigeMedien, gasförmigenMedien, IndustrieAtex
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,90*
    ab € 550,32*
    € 623,58*
    12 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 556,06*
    € 628,99*
    12 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 573,53*
    € 647,79*
    Lager 415
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 565,73*
    € 709,46*
    Preise: Lager 415
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 709,46*
    € 844,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 692,59*
    € 824,18
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 675,28*
    € 803,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 634,06*
    € 754,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 586,68*
    € 698,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 565,73*
    € 673,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 415
    Versand: Lager 415
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 19,95*
    ab € 28,00*
    € 6,95*
    ab € 270,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43139
    ab € 472,66*
    Ähnlich
    ELMAG
    43140
    ab € 536,07*
    Ähnlich
    ELMAG
    43141
    ab € 415,08*
    Ähnlich
    ELMAG
    43142
    ab € 604,34*
    Ähnlich
    ELMAG
    43143
    ab € 544,21*
    Ähnlich
    ELMAG
    43144
    ab € 603,72*
    Ähnlich
    ELMAG
    43147
    ab € 628,24*
    Ähnlich
    ELMAG
    43021
    ab € 605,64*
    Ähnlich
    ELMAG
    43146
    ab € 464,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.