Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag43021 Herst.-Nr.: 43021 EAN/GTIN: 9004853430213 |
| |
|
| | |
| Robuste und kompakte ELMAG®-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen. Produktbeschreibung: - ATEX-Kennzeichnung IIB 2GD c T4 T135°C X
- zu Wasser (max. 130° C)
- geeignet zu Werkstätten (KFZ, LKW), Landwirtschaft, Betrieb von Druckluftwerkzeugen, Montagebetrieb und Hochdruckreinigung
- robust und kompakt
- Trommel aus ABS-Kunststoff und Halterung aus Edelstahl AISI 304
- Drehgelenk aus Edelstahl AISI 304
- schwarzer Gummi-Schlauch mit verzinkten Stahlanschlüsse
- Viton-Dichtung
- schwenkbare Konsole 40° links-rechts
- Schlauchzuleitung: 60 cm
- Schlauchdimension: 3/8"
- Schlauchdimension: 9,5 x 17 mm
- Schlauchlänge: 18 m
- Anschluss Eingang: IG 3/8"
- Anschluss Ausgang: IG 3/8"
Weitere Informationen: | | Breite: | 450 mm | Gewicht: | 19 kg | Höhe: | 190 mm | Länge: | 460 mm | Material: | ABS-Kunststoff - lackierter Stahl | max. Betriebsdruck: | 200 bar | Typ: | Schlauchaufroller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 604,15* | € 673,60* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 586,56* | € 673,61* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 603,11* | € 673,63* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 648,72* | € 721,14* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 623,56* | € 767,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|