Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 432-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 432-32
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 432-32
Artikel-Nr.:
     415-elmag43020
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43020
EAN/GTIN:
     9004853430206
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Robuste und kompakte ELMAG®-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen.

Produktbeschreibung:

  • ATEX-Kennzeichnung IIB 2GD c T4 T135°C X
  • zu Wasser (max. 130° C)
  • zu Wasser (max. 130°C)
  • geeignet zu Innen und Außen (korrosionsgeschützt), Hochdruckreinigung, Landwirtschaft und Bewässerung
  • robust und kompakt
  • Trommel und Halterung aus Edelstahl AISI 304
  • Drehgelenk aus Edelstahl AISI 304
  • Viton-Dichtung
  • serienmäßig: schwenkbare Konsole 40° links-rechts
  • serienmäßig: Schlauchzuleitung 60 cm (ausgenommen Modelle ohne Schlauch)

    Technische Daten:

    • elmag43490 - ohne Schlauch Eingang IG 3/8", Ausgang IG 1/2"
    • elmag43491 - 3/8", 9,5x17 mm, Eingang IG 3/8", Ausgang IG 3/8", 12 m
    • elmag43020 - 3/8", 9,5x17 mm, Eingang IG 3/8", Ausgang IG 3/8", 18 m
  • Weitere Informationen:
    Material:
    Edelstahl AISI 304
    max. Betriebsdruck:
    200 bar
    Typ:
    Schlauchaufroller
    Weitere Suchbegriffe: elmag schlauchabroller, schlauch trommel, schlauchtrommel 200bar, Elmag, flüssigeMedien, gasförmigenMedien, IndustrieAtex
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 881,26*
    € 973,00*
    € 4,90*
    ab € 874,30*
    € 973,01*
    3 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 881,77*
    € 977,60*
    Lager 415
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 899,84*
    € 1.095,72*
    6 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 1.043,23*
    € 1.144,17*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 415
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.095,72*
    € 1.303,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.073,18*
    € 1.277,08
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 1.046,35*
    € 1.245,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 985,11*
    € 1.172,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 914,45*
    € 1.088,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 899,84*
    € 1.070,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 415
    Versand: Lager 415
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 19,95*
    ab € 28,00*
    € 6,95*
    ab € 270,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43490
    ab € 716,87*
    Ähnlich
    ELMAG
    43492
    ab € 982,76*
    Ähnlich
    ELMAG
    43493
    ab € 1.184,92*
    Ähnlich
    ELMAG
    43495
    ab € 1.792,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.