Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 530-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 530-32
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 530-32
Artikel-Nr.:
     415-elmag43018
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43018
EAN/GTIN:
     9004853430183
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Robuste und kompakte ELMAG®-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen.

Produktbeschreibung:

  • ATEX-Kennzeichnung IIB 2GD c T4 T135°C X
  • zu Wasser (max. 130° C)
  • zu Druckluft, Wasser (max. 130°C)
  • geeignet zu Hochdruckreinigung, Reinigung, Bewässerung und Landwirtschaft
  • robust und kompakt
  • Trommel und Halterung aus lackiertem Stahl
  • Drehgelenk aus Edelstahl AISI 304
  • Viton-Dichtung
  • serienmäßig: schwenkbare Konsole 40° links-rechts
  • serienmäßig: Schlauchzuleitung: 60 cm (ausgenommen Modelle ohne Schlauch)

    Technische Daten:

    • elmag44017 - ohne Schlauch, Eingang IG 3/8", Ausgang IG 1/2"
    • elmag43017 - 3/8", 9,5x17 mm, Eingang IG 3/8", Ausgang IG 3/8", 25 m
    • elmag43018 - 3/8", 9,5x17 mm, Eingang IG 3/8", Ausgang IG 3/8", 20 m
  • Weitere Informationen:
    Material:
    lackierter Stahl
    max. Betriebsdruck:
    200 bar
    Typ:
    Schlauchaufroller
    Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, Elmag, flüssigeMedien, gasförmigenMedien, IndustrieAtex
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 687,76*
    € 768,92*
    8 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 675,70*
    € 768,93*
    € 4,90*
    ab € 686,30*
    € 768,95*
    Lager 415
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 714,84*
    € 883,86*
    6 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 925,57*
    € 1.017,07*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 415
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 883,86*
    € 1.051,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 862,15*
    € 1.025,96
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 840,61*
    € 1.000,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 792,53*
    € 943,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 735,02*
    € 874,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 714,84*
    € 850,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 415
    Versand: Lager 415
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 19,95*
    ab € 28,00*
    € 6,95*
    ab € 270,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43481
    ab € 614,78*
    Ähnlich
    ELMAG
    43482
    ab € 980,53*
    Ähnlich
    ELMAG
    43490
    ab € 692,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.