Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag43010 Herst.-Nr.: 43010 EAN/GTIN: 9004853430107 |
| | |
|
| | |
| Robuste und kompakte ELMAG®-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen. Produktbeschreibung: - serienmäßig:schwenkbare Konsole 40° links-rechts
- serienmäßig: Schlauchzuleitung: 60 cm
- Trommel/Halterung: Edelstahl AISI 304
- Drehgelenk: Messing
- ATEX-Kennzeichnung IIB 2GD c T4 T135°C X
- zu Wasser (max. 70° C)
- Innen und Außen (korrosionsgeschützt)
- Betrieb von Druckluftwerkzeugen, Werkstätten
- Reinigung
- Bewässerung
Technische Daten: - elmag43425 - ohne Schlauch
- elmag43010 - 1/2", 12,7 x 20 mm 20 bar, IG 1/2", AG 1/2", 20 m
- elmag43426 - 1/2", 12,7 x 20 mm 20 bar, IG 1/2", AG 1/2", 25 m
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl AISI 304 | max. Betriebsdruck: | 20 bar | Typ: | Schlauchaufroller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.094,57* | € 1.203,36* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.099,96* | € 1.336,27* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.265,63* | € 1.378,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|