Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag42980 Herst.-Nr.: 42980 EAN/GTIN: 9004853429804 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - mit hoher Abtragsleistung zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl
Weitere Informationen: | | Breite: | 10 mm | Länge: | 330 mm | passend für: | EPS 450 | Typ: | Schleifband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, Absaugschlauch, Druckluft, Druckluftwerkzeuge, Elmag, Polierfell, Polierwerkzeuge, Schleif-Vliesband, Schleifblätter, Schleifteller, Schleifwerzeuge, Trennscheiben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 21,42* | € 29,80* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 22,13* | € 29,84* | | | | Lager 415 | | | | 5 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 23,96* | € 32,57* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 28,13* | € 37,08* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 24,48* | € 41,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 162,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|