Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit FRL2M, 1/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wartungseinheit FRL2M, 1/4 Zoll
Wartungseinheit FRL2M, 1/4 Zoll
Artikel-Nr.:
     415-elmag42541
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42541
EAN/GTIN:
     9004853425417
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination

Produktbeschreibung:

  • zu gefilterte und geölte Druckluft
  • robuste Industriequalität
  • mit Filter-Druckminderer
  • automatischer Öler
  • Manometer
  • Druchflüsse bei 6 bar: 2250 l/min
  • max. Eingangsdruck: 18 bar
  • Regelbereich: 0-12 bar
  • Behälterkapazität: 13-50 cm³
  • Betriebstemperatur: min. +0 °C bis max. + 50 °C (bei 10 bar)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1/4 Zoll
Typ:
Wartungseinheit
Weitere Suchbegriffe: schmiervorrichtung, automatischerÖler, Druckminderer, Elmag, Filter-Druckminderer, Filter-Wasserabscheider, Inline-Filter, Kombi-Öler, Kombi-Wartungseinheit
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 71,34*
€ 90,83*
4 Tage
10
€ 5,90*
ab € 73,39*
€ 91,56*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 75,62*
€ 99,06*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 80,94*
€ 110,22*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 101,33*
€ 122,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42561
ab € 91,72*
Ähnlich
ELMAG
46142
ab € 71,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.