Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag42192 Herst.-Nr.: 42192 EAN/GTIN: 9004853421921 |
| | |
|
| | |
| Mit dem ROLL HD Schlauchaufroller wird die Abnutzung und Beschädigung Hochdruckmedien führenden Schläuchen erfolgreich vorgebeugt.. Produktbeschreibung: - mit Hochdruckschlauch
- offene Bauart
- Schlauch-Umlenkrollen
- Konsole zu Boden-, Wand- oder Deckenmontage
- Gestell aus lackiertem Stahl mit schlagfester Kunststofftrommel
- Schlauch-Ø innen x außen: 9,5 x 17 mm
- Schlauchlänge: 15 m
Weitere Informationen: | | Breite: | 220 mm | Gewicht: | 16,5 kg | Höhe: | 480 mm | Länge: | 530 mm | max. Betriebsdruck: | 200 bar | Typ: | Schlauchaufroller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 456,86* | € 523,72* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 462,42* | € 528,20* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 484,53* | € 552,57* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 462,98* | € 587,18* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 626,04* | € 710,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|