Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag42050 Herst.-Nr.: 42050 EAN/GTIN: 9004853420504 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - mit Momentstecknippel
- Manometer: Ø 63 mm
Weitere Informationen: | | Typ: | Reifenfüller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reifenfüllmesser, Druckluft-Fettpresse, Düsenset, Elmag, Kombi-Fettpresse, Profi-Reifenfüller, Reifendruckprüfer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,35* | € 25,18* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,51* | € 26,15* | | | | | 4 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 19,26* | € 26,39* | | | | | 38 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 19,62* | € 26,90* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 26,55* | € 39,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|