Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag21461 Herst.-Nr.: 21461 EAN/GTIN: 9004853214615 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - schlagfestes Sicherheits-Verbundglas
Weitere Informationen: | | Breite: | 325 mm | Länge: | 590 mm | Material: | Polykarbon | passend für: | alle PAL-Modelle | Typ: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AusblaspistoleGummi, Elmag, Ersatzdüse, Kabinen-Gummiauskleidung, Latex-Schutzhandschuhe, Luft-Düse, Pistolengriff, Schutzglas, Vorsatz-Glasscheibe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 75,59* | € 95,56* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,96* | € 96,42* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,51* | € 96,89* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,23* | € 112,64* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 85,61* | € 115,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|