Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag21366 Herst.-Nr.: 21366 EAN/GTIN: 9004853213663 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - ideales Handling von Werkstücken
- einfaches Be- und Entladen der Strahlkabinen
- mit Kurbel
Weitere Informationen: | | Länge: | 1200 mm | passend für: | PAL-3L, 3L D | Typ: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bau, Druck-Sandstrahlkabinen, Druckbehälter, Elmag, Gewerbe, Granulat, Granulate, Heimwerker, Kondensatabscheider, Luft-Düse, Pressluftschlauch, Sandstrahlbox, Sandstrahlen, Sandstrahlgeräte, Sandstrahlkabinen, Schutzhandschuhe, Schutzmaske, Srahldüse |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.639,18* | € 1.728,16* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.653,82* | € 1.736,58* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.701,43* | € 1.794,58* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.747,44* | € 1.831,09* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.767,64* | € 2.056,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|