Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserabscheider B-24 zu max. 8000 l-min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wasserabscheider B-24 zu max. 8000 lt-min
Wasserabscheider B-24 zu max. 8000 lt-min
Artikel-Nr.:
     415-elmag21342
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21342
EAN/GTIN:
     9004853213427
Datenblatt
Suchbegriffe:
Wasserabscheider
elmag wasserabscheider
wasserabscheider

Die automatischen Kondensatabscheider der B Serien dienen zur Herstellung von stets trockener Druckluft zu störungsfreies Granulatstrahlen. Kondensatwasser aus der Druckluft wird auf den Innenflächen der Kondensatabscheider abgesetzt, im Behälter gesammelt und kann jederzeit über ein Hand-Ablassventil abgeleitet werden.

Produktbeschreibung:

  • max. Abscheideleistung: 8000 l/min
Weitere Informationen:
Behältervolumen:
24 l
Typ:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Schlauchgarnitur, Düsenhalter, Elmag, ErsatzdüseUG, Ersatzfilter, Feinstaub-Filterschrank, Ladetisch, Rolltisch, Staubsack
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 479,33*
€ 525,62*
€ 4,90*
ab € 497,81*
€ 550,94*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 506,40*
€ 554,76*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 505,21*
€ 580,04*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,39*
€ 590,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,79*
€ 703,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,94*
€ 685,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 561,54*
€ 668,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,02*
€ 624,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,19*
€ 583,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,39*
€ 576,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
22325
ab € 4.512,78*
Zubehör
ELMAG
22326
ab € 4.813,62*
Zubehör
ELMAG
22327
ab € 4.574,51*
Zubehör
ELMAG
22328
ab € 4.899,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.