Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummipuffer 100x50 mm, AG M 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gu mmipuffer 70 x 45 mm, AG M 10
Gu mmipuffer 70 x 45 mm, AG M 10
Artikel-Nr.:
     415-elmag11983
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11983
EAN/GTIN:
     9004853119835
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer

Produktbeschreibung:

  • als Schwingungsdämpfer
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Gewinde:
AG M 16
Höhe:
50 mm
Typ:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gummidämpfer m16, gm puffer, gummipuffer elmag, 2-fach-Verteiler, 3-fach-Verteiler, Doppelnippel, Elmag, Kupplung, Mini-Kupplung, Schlauchtülle, Schlauchverbindungsrohr, Stecknippel, Stecktülle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 22,33*
€ 29,75*
Lager 415
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 21,03*
€ 29,85*
4 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 24,87*
€ 31,70*
3 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 30,15*
€ 38,42*
6 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 31,81*
€ 40,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 89,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
11980
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.