Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummipuffer 25x20 mm, AG M 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gu mmipuffer 25 x 15-20 mm, AG M 6
Gu mmipuffer 25 x 15-20 mm, AG M 6
Artikel-Nr.:
     415-elmag11980
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11980
EAN/GTIN:
     9004853119804
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer

Produktbeschreibung:

  • als Schwingungsdämpfer
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25 mm
Gewinde:
AG M 6
Höhe:
20 mm
Typ:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gummidämpfer m6, gm puffer, elmag gummipuffer, 2-fach-Verteiler, 3-fach-Verteiler, Doppelnippel, Elmag, Kupplung, Mini-Kupplung, Schlauchtülle, Schlauchverbindungsrohr, Stecknippel, Stecktülle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 7,82*
€ 10,78*
1
€ 5,90*
ab € 8,19*
€ 11,60*
7 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 12,63*
€ 16,63*
5 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 14,44*
€ 17,54*
4 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 16,55*
€ 19,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.