Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag11920 Herst.-Nr.: 11920 EAN/GTIN: 9004853119200 |
| | |
|
| | |
| CONDOR Druckschalter sind hoch belastbare Qualitätsprodukte aus deutscher Produktion. Sie entsprechenden Bestimmungen der EN60947-4-1 und sind sowohl Ein- und Ausschalter als auch Start- und Stoppautomaten. Nach dem Einschalten wird der Kompressorantrieb - bei Erreichen des Betriebsdrucks automatisch gestoppt und - bei Erreichen des Einschaltdrucks automatisch gestartet. Produktbeschreibung: - entsprechen den Bestimmungen der EN60947-4-1
- sind sowohl Ein- und Ausschalter als auch Start- und Stoppautomaten
- passend zu alle 230 Volt Kompressoren bis 11 bar Betriebsdruck
- Gewindeanschluß IG: 4 x 1/4"
Weitere Informationen: | | max. Betriebsdruck: | 11 bar | Schutzklasse: | IP 44 | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Druckschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ip44 drucktaster, Betriebsstundenzähler, Druckentlastungsventil, DruckschalterCondor, Elmag, Kondensat-Ablaßventil, Kugelhahn, Motorschutzrelais, Rückschlagventil, Sicherheitsventil |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 35,06* | € 47,08* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 36,08* | € 47,13* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 39,75* | € 51,94* | | | | Lager 415 | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 39,11* | € 54,74* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 45,82* | € 59,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 109,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|