Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag11779 Herst.-Nr.: 11779 EAN/GTIN: 9004853117794 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zu ELMAG® Qualitäts-Druckluftrohre mit Polymid 12
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 12 mm | Typ: | Schlauchverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bau, Druckluft, Druckluftleitungen, Druckluftrohre, Druckluftwerkzeuge, Elmag, Heimwerker, Leitungssystem, Montage, Rohrstutzen, Spannschelle, Steckverbindungen, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 8,15* | € 11,45* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,56* | € 12,84* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,72* | € 18,23* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,94* | € 18,72* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 16,03* | € 22,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 114,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|