Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag11740 Herst.-Nr.: 11740 EAN/GTIN: 9004853117404 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Reduzierung der Montagezeit um bis zu 80 % durch einfache und wirkungsvolle Befestigungs- und Dichtungstechnik
- mehrfaches Lösen und Befestigen ohne Dichtungsverlust möglich
- wartungsfrei
- 2 Anschlüsse
- Innengewinde 1/2'
- rasche Installation ohne Sonderwerkzeuge - einfaches Zusammenstecken genügt
- kein Gewindeschneiden
- kein zusätzliches Dichtungsmittel
- glatte Innenflächen, sehr gute Durchflussseigenschaften
- ideal für Druckluft, Flüssigkeiten und Vakuum
- flexibles Baukastensystem für Rohrdurchmesser 15 - 28 mm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2 Anschlüsse | Gewinde: | IG 1/2 Zoll |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,18* | € 32,36* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 24,03* | € 32,65* | | | | Lager 415 | | | | 3 | | € 6,95* | ab € 25,82* | € 37,56* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 28,86* | € 38,25* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 32,28* | € 42,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 112,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|