Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrständer, lackiert 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrständer, lackiert 1000 mm
Absperrständer, lackiert 1000 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1801.1l
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1801.1l
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrbock
Absperrständer
Aufsteckrohr
Bakenständer

Eichinger Asperrständer, Dreifuß-Bock aus Stahlrohr, zum Einhängen von Absperrstangen.

Produktbeschreibung:

  • zusammenlegbar
  • absperrbarer Laternenhalter
  • Höhe 1 m
  • Lackierung wetterfest rot-weiß

Hinweis:

  • Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.
Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert
Gewicht:
4 kg
Länge:
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,42*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
1801.4l
ab € 32,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.