Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betontrichter mit Auslauf Ø 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betontrichter mit Auslauf Ø 40 mm
Betontrichter mit Auslauf Ø 40 mm
Artikel-Nr.:
     415-ei-1208.4
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1208.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betontrichter
betontrichter

Produktbeschreibung:

  • Stahltrichter mit Winkelstahl, Rahmen und Auslaufstutzen

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
40 cm
Typ:
Betontrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,39*
€ 521,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,79*
€ 503,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 411,94*
€ 490,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 401,10*
€ 477,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,01*
€ 436,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,48*
€ 427,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,24*
€ 397,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
1208.10
ab € 87,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.