Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegabel stufenlos manuell verstellbar 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegabel 600 kg, verstellbare Weite durch man. Zinkenverschiebung, Gew. 115 kg
Ladegabel 600 kg, verstellbare Weite durch man. Zinkenverschiebung, Gew. 115 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1054.1
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1054.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Krangabel
Ladegabel
Ladegabel Kran
krangabel eichinger

Produktbeschreibung:

  • stufenlos verstellbare Weite durch manuelle Zinkenverschiebung von 450 - 950 mm
  • verstellbare Nutzhöhe durch Absteckbolzen von 1150 - 1750 mm
  • automatischer Gewichtsausgleich gegen Federdruck
  • kugelgelagerte, wartungsfreie Stahlrollenführung im Oberteil

Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei einem Abstand von 680 mm des Lastenschwerpunktes vom Holm.

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Gewicht:
115 kg
Tragkraft:
600 kg
Typ:
Ladegabel
Zinkenabstand:
450 - 950 mm
Zinkenquerschnitt:
40 x 90 mm
Weitere Suchbegriffe: krangabel, krangabel 600kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 773,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 989,05*
€ 1.176,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,55*
€ 1.121,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 918,38*
€ 1.092,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 894,22*
€ 1.064,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,10*
€ 991,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,96*
€ 967,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,64*
€ 920,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
1057.1
ab € 854,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.