Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo oval, seitlicher Auslauf, Handrad, Kette, 500 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 500 l, ovale Form, Handrad, 1220 x 1350 mm, 160 kg
Betonsilo 500 l, ovale Form, Handrad, 1220 x 1350 mm, 160 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1028H.8
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1028H.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilo handrad 500l
betonsilos eichinger
betonsilo

Produktbeschreibung:

  • ovale Form mit seitlichem Auslauf zum Gießen von Schalungen
  • schwere, stabile Ausführung
  • Verschluss mit Handradbetätigung
  • mit angeschweißter Kette

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Kette
Ausführung:
ovale Form
Auslauf:
seitlich
Betätigung:
Handrad
Breite:
1220 mm
Fassungsvermögen:
500 Liter
Gewicht:
160 kg
Höhe:
1350 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.882,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.263,77*
€ 2.693,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.163,97*
€ 2.575,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.108,49*
€ 2.509,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.053,00*
€ 2.443,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.932,73*
€ 2.299,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.905,37*
€ 2.267,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.882,34*
€ 2.239,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1
ab € 740,61*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1OK
ab € 828,31*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018H.1
ab € 1.093,40*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019H.1
ab € 907,28*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3
ab € 1.729,62*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3ST
ab € 2.300,99*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3OK
ab € 1.809,50*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3STOK
ab € 2.395,47*
Ähnlich
Florian Eichinger
1029H.7
ab € 3.633,86*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025H.1
ab € 997,86*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023H.3
ab € 1.107,59*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1
ab € 773,54*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1OK
ab € 859,60*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012H.8
ab € 898,01*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012H.8OK
ab € 990,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.