Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo oval, seitlicher Auslauf, Handrad, Kette, 300 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 300 l, ovale Form, Handrad, 1220 x 1070 mm, 125 kg
Betonsilo 300 l, ovale Form, Handrad, 1220 x 1070 mm, 125 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1028H.4
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1028H.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo
betonsilo 300l

Produktbeschreibung:

  • ovale Form mit seitlichem Auslauf zum Gießen von Schalungen
  • schwere, stabile Ausführung
  • Verschluss mit Handradbetätigung
  • mit angeschweißter Kette

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Kette
Ausführung:
ovale Form
Auslauf:
seitlich
Betätigung:
Handrad
Breite:
1220 mm
Fassungsvermögen:
300 Liter
Gewicht:
125 kg
Höhe:
1070 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.748,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.108,02*
€ 2.508,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.014,90*
€ 2.397,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.963,24*
€ 2.336,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.911,57*
€ 2.274,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.798,06*
€ 2.139,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.763,20*
€ 2.098,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.748,10*
€ 2.080,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1
ab € 745,97*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1OK
ab € 827,61*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018H.1
ab € 1.096,00*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019H.1
ab € 911,88*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3
ab € 1.716,78*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3ST
ab € 2.311,60*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3OK
ab € 1.812,13*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3STOK
ab € 2.398,11*
Ähnlich
Florian Eichinger
1029H.7
ab € 3.619,92*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025H.1
ab € 1.004,97*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023H.3
ab € 1.109,52*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1
ab € 772,06*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1OK
ab € 861,00*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012H.8
ab € 900,31*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012H.8OK
ab € 985,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.