Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo oval, seitlicher Auslauf, Handrad, Kette, 3000 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 3000 l, ovale Form, Handrad, 1640 x 2150 mm, 1060 kg
Betonsilo 3000 l, ovale Form, Handrad, 1640 x 2150 mm, 1060 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1028H.18
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1028H.18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo
betonsilo 3000l

Produktbeschreibung:

  • ovale Form mit seitlichem Auslauf zum Gießen von Schalungen
  • schwere, stabile Ausführung
  • Verschluss mit Handradbetätigung
  • mit angeschweißter Kette

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Kette
Ausführung:
ovale Form
Auslauf:
seitlich
Betätigung:
Handrad
Breite:
1640 mm
Fassungsvermögen:
3000 Liter
Gewicht:
1060 kg
Höhe:
2150 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.299,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.235,19*
€ 9.799,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.976,89*
€ 9.492,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7.772,36*
€ 9.249,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7.567,82*
€ 9.005,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.312,55*
€ 8.701,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.299,29*
€ 8.686,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1
ab € 742,08*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1OK
ab € 828,71*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018H.1
ab € 1.095,94*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019H.1
ab € 915,62*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3
ab € 1.718,72*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3ST
ab € 2.302,18*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3OK
ab € 1.805,26*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3STOK
ab € 2.405,80*
Ähnlich
Florian Eichinger
1029H.7
ab € 3.643,71*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025H.1
ab € 999,09*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023H.3
ab € 1.113,91*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1
ab € 769,20*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1OK
ab € 858,13*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012H.8
ab € 897,47*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012H.8OK
ab € 983,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.