Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo oval, seitlicher Auslauf, Handrad, Kette, 750 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 750 l, ovale Form, Handrad, 1420 x 1350 mm, 225 kg
Betonsilo 750 l, ovale Form, Handrad, 1420 x 1350 mm, 225 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1028H.10
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1028H.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo

Produktbeschreibung:

  • ovale Form mit seitlichem Auslauf zum Gießen von Schalungen
  • schwere, stabile Ausführung
  • Verschluss mit Handradbetätigung
  • mit angeschweißter Kette

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Kette
Ausführung:
ovale Form
Auslauf:
seitlich
Betätigung:
Handrad
Breite:
1420 mm
Fassungsvermögen:
750 Liter
Gewicht:
225 kg
Höhe:
1350 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.669,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.158,63*
€ 3.758,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.021,06*
€ 3.595,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.943,60*
€ 3.502,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.866,13*
€ 3.410,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.708,21*
€ 3.222,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.681,06*
€ 3.190,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.669,82*
€ 3.177,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1
ab € 745,98*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1OK
ab € 832,61*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018H.1
ab € 1.091,53*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019H.1
ab € 911,95*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3
ab € 1.717,86*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3ST
ab € 2.304,17*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3OK
ab € 1.817,09*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3STOK
ab € 2.409,40*
Ähnlich
Florian Eichinger
1029H.7
ab € 3.626,18*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025H.1
ab € 998,52*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023H.3
ab € 1.110,83*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1
ab € 775,27*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1OK
ab € 858,81*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012H.8
ab € 899,15*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012H.8OK
ab € 990,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.