Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo liegend, zylindrisch gerader Auslauf, Handrad, Traverse, 500 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 500 l, liegend,zylindr.gerader Auslauf, Handrad, 1040 x 1490 mm,258 kg
Betonsilo 500 l, liegend,zylindr.gerader Auslauf, Handrad, 1040 x 1490 mm,258 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1019H.8
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1019H.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilo handrad 500l
betonsilos eichinger
betonsilo

Produktbeschreibung:

  • liegende, zylindrisch-konische Form
  • mit zylindrischem geraden Auslauf
  • schwere, stabile Ausführung
  • mit Handradbetätigung des Patentverschlusses
  • mit Bügel

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
zylindrisch-konisch, liegend
Auslauf:
zylindrisch-gerade
Betätigung:
Handrad
Durchmesser:
1040 mm
Fassungsvermögen:
500 Liter
Gewicht:
258 kg
Höhe:
1490 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.110,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.375,31*
€ 1.636,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.294,48*
€ 1.540,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.261,28*
€ 1.500,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.228,09*
€ 1.461,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,83*
€ 1.362,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.129,81*
€ 1.344,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.110,04*
€ 1.320,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1
ab € 740,61*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1OK
ab € 828,31*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018H.1
ab € 1.093,40*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019H.1
ab € 907,28*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3
ab € 1.729,62*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3ST
ab € 2.300,99*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3OK
ab € 1.809,50*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3STOK
ab € 2.395,47*
Ähnlich
Florian Eichinger
1029H.7
ab € 3.633,86*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025H.1
ab € 997,86*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023H.3
ab € 1.107,59*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1
ab € 773,54*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1OK
ab € 859,60*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012H.8
ab € 898,01*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012H.8OK
ab € 990,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.