Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo liegend, zylindrisch gerader Auslauf, Handrad, Traverse, 1500 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 1500 l,liegend,zylindr.gerader Auslauf, Handrad, 1600 x 1840 mm,640 kg
Betonsilo 1500 l,liegend,zylindr.gerader Auslauf, Handrad, 1600 x 1840 mm,640 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1019H.14
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1019H.14
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo
betonsilo 1500 l

Produktbeschreibung:

  • liegende, zylindrisch-konische Form
  • mit zylindrischem geraden Auslauf
  • schwere, stabile Ausführung
  • mit Handradbetätigung des Patentverschlusses
  • mit Bügel

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
zylindrisch-konisch, liegend
Auslauf:
zylindrisch-gerade
Betätigung:
Handrad
Durchmesser:
1600 mm
Fassungsvermögen:
1500 Liter
Gewicht:
640 kg
Höhe:
1840 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.120,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.556,02*
€ 3.041,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.441,02*
€ 2.904,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.378,43*
€ 2.830,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.315,83*
€ 2.755,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.178,95*
€ 2.592,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.148,43*
€ 2.556,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.120,15*
€ 2.522,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1
ab € 742,04*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1OK
ab € 831,68*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018H.1
ab € 1.090,92*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019H.1
ab € 912,82*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3
ab € 1.715,89*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3ST
ab € 2.308,88*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3OK
ab € 1.812,57*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3STOK
ab € 2.407,93*
Ähnlich
Florian Eichinger
1029H.7
ab € 3.628,67*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025H.1
ab € 1.005,14*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023H.3
ab € 1.113,56*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1
ab € 773,06*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1OK
ab € 860,26*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012H.8
ab € 903,83*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012H.8OK
ab € 983,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.