Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo konisch, gerader Auslauf, Handrad, Traverse, 500 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 500 l, konisch, Handradbetätigung, 970 x 1470 mm, 152 kg
Betonsilo 500 l, konisch, Handradbetätigung, 970 x 1470 mm, 152 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1015H.8OK
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1015H.8OK
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilo handrad 500l
betonsilos eichinger
betonsilo

Produktbeschreibung:

  • konische Form mit geradem Auslauf
  • leichte Ausführung
  • Verschluss mit Handradbetätigung
  • mit Bügel

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
konische Form
Auslauf:
gerade
Betätigung:
Handrad
Durchmesser:
970 mm
Fassungsvermögen:
500 Liter
Gewicht:
152 kg
Höhe:
1470 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.047,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.297,69*
€ 1.544,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.243,88*
€ 1.480,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.211,99*
€ 1.442,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.180,09*
€ 1.404,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.106,01*
€ 1.316,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,39*
€ 1.283,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.047,35*
€ 1.246,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1015H.1
ab € 733,13*
Ähnlich
Florian Eichinger
1015H.1OK
ab € 817,76*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1
ab € 740,61*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1OK
ab € 828,31*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018H.1
ab € 1.093,40*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019H.1
ab € 907,28*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3
ab € 1.729,62*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3ST
ab € 2.300,99*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3OK
ab € 1.809,50*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3STOK
ab € 2.395,47*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025H.1
ab € 997,86*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023H.3
ab € 1.107,59*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1
ab € 773,54*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1OK
ab € 859,60*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012H.8
ab € 898,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.