Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo konisch, gerader Auslauf, Handrad, Traverse, 400 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 400 l, konisch, Handradbetätigung, 950 x 1340 mm, 108 kg
Betonsilo 400 l, konisch, Handradbetätigung, 950 x 1340 mm, 108 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1015H.7OK
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1015H.7OK
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo

Produktbeschreibung:

  • konische Form mit geradem Auslauf
  • leichte Ausführung
  • Verschluss mit Handradbetätigung
  • mit Bügel

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
konische Form
Auslauf:
gerade
Betätigung:
Handrad
Durchmesser:
950 mm
Fassungsvermögen:
400 Liter
Gewicht:
108 kg
Höhe:
1340 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.012,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.259,39*
€ 1.498,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.206,50*
€ 1.435,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.175,56*
€ 1.398,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.144,62*
€ 1.362,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.069,82*
€ 1.273,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.051,17*
€ 1.250,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.012,94*
€ 1.205,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1015H.1
ab € 730,97*
Ähnlich
Florian Eichinger
1015H.1OK
ab € 822,36*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1
ab € 743,29*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1OK
ab € 831,68*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018H.1
ab € 1.093,01*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019H.1
ab € 910,06*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3
ab € 1.731,47*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3ST
ab € 2.311,60*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3OK
ab € 1.805,57*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3STOK
ab € 2.390,51*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025H.1
ab € 1.005,28*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023H.3
ab € 1.111,17*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1
ab € 771,09*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1OK
ab € 857,93*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012H.8
ab € 896,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.