Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo konisch, gerader Auslauf, Handrad, Traverse, 200 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 200 l, konisch, Handradbetätigung, 750 x 1090 mm, 62 kg, ohne Kette
Betonsilo 200 l, konisch, Handradbetätigung, 750 x 1090 mm, 62 kg, ohne Kette
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1015H.2OK
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1015H.2OK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo
betonsilo 200 liter

Produktbeschreibung:

  • konische Form mit geradem Auslauf
  • leichte Ausführung
  • Verschluss mit Handradbetätigung
  • mit Bügel

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
konische Form
Auslauf:
gerade
Betätigung:
Handrad
Durchmesser:
750 mm
Fassungsvermögen:
200 Liter
Gewicht:
62 kg
Höhe:
1090 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 823,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,38*
€ 1.247,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.000,00*
€ 1.190,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 974,36*
€ 1.159,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 948,71*
€ 1.128,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,39*
€ 1.053,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,40*
€ 1.033,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,83*
€ 980,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1015H.1OK
ab € 815,96*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1
ab € 745,31*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1OK
ab € 831,49*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018H.1
ab € 1.094,54*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019H.1
ab € 909,58*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3
ab € 1.722,23*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3ST
ab € 2.312,02*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3OK
ab € 1.814,73*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025H.1
ab € 1.001,47*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023H.3
ab € 1.109,00*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1
ab € 772,86*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1OK
ab € 856,62*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012H.8
ab € 896,66*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012H.8OK
ab € 983,38*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1
ab € 1.008,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.