Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo konische Form, gerader Auslauf, Handrad, Kette, 350 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 350 l, konisch, Handradbetätigung, 930 x 1240 mm, 144 kg
Betonsilo 350 l, konisch, Handradbetätigung, 930 x 1240 mm, 144 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1011H.5
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1011H.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo
betonsilo 350 l

Produktbeschreibung:

  • konische Form mit geradem Auslauf
  • schwere, stabile Ausführung
  • mit Handradbetätigung des Patentverschlusses
  • mit angeschweißter, geprüfter Kette

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Kette
Ausführung:
konische Form
Auslauf:
gerade
Betätigung:
Handrad
Durchmesser:
930 mm
Fassungsvermögen:
350 Liter
Gewicht:
144 kg
Höhe:
1240 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 929,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.156,78*
€ 1.376,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,30*
€ 1.316,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.077,94*
€ 1.282,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.049,57*
€ 1.248,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 982,26*
€ 1.168,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 955,70*
€ 1.137,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 929,81*
€ 1.106,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1
ab € 743,52*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1OK
ab € 828,55*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018H.1
ab € 1.095,76*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019H.1
ab € 914,03*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3
ab € 1.714,87*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3ST
ab € 2.307,16*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3OK
ab € 1.818,46*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3STOK
ab € 2.401,94*
Ähnlich
Florian Eichinger
1029H.7
ab € 3.632,94*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025H.1
ab € 997,98*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023H.3
ab € 1.110,01*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1
ab € 771,96*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1OK
ab € 863,63*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012H.8
ab € 895,87*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012H.8OK
ab € 987,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.