Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo konische Form, gerader Auslauf, Handrad, Traverse, 200 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 200 l, konisch, Handradbetätigung, 750 x 1090 mm, 107 kg, ohne Kette
Betonsilo 200 l, konisch, Handradbetätigung, 750 x 1090 mm, 107 kg, ohne Kette
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1011H.2OK
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1011H.2OK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo
betonsilo 200 liter

Produktbeschreibung:

  • konische Form mit geradem Auslauf
  • schwere, stabile Ausführung
  • mit Handradbetätigung des Patentverschlusses
  • mit Bügel

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
konische Form
Auslauf:
gerade
Betätigung:
Handrad
Durchmesser:
750 mm
Fassungsvermögen:
200 Liter
Gewicht:
107 kg
Höhe:
1090 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 827,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,87*
€ 1.257,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.007,93*
€ 1.199,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 982,08*
€ 1.168,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 956,24*
€ 1.137,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,40*
€ 1.060,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,88*
€ 1.039,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,11*
€ 984,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1
ab € 740,67*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1OK
ab € 827,33*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018H.1
ab € 1.089,72*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019H.1
ab € 911,89*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3
ab € 1.716,98*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3ST
ab € 2.309,43*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3OK
ab € 1.806,99*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3STOK
ab € 2.407,47*
Ähnlich
Florian Eichinger
1029H.7
ab € 3.636,38*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025H.1
ab € 1.002,26*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023H.3
ab € 1.114,96*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1
ab € 768,93*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1OK
ab € 861,58*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012H.8
ab € 900,97*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012H.8OK
ab € 991,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.