| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ee-03E11000 Herst.-Nr.: 03E11000 EAN/GTIN: 4026851016157 |
| | |
|
| | |
| Für Trockenbohren bis 82 mm Durchmesser in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien ist die Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine EHD 1500 zu verwenden. Auch zum Dosensenken, z. B. für Schalter- und Abzweigdosen bei der Elektroinstallation. Produktbeschreibung: - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige
- mechanische Sicherheitskupplung
- geringes Gewicht bei hoher Leistung
- PUR-Baustellenkabel
- ergonomischer Handgriff und groß dimensionierte Schaltertasten für ermüdungsfreies Arbeiten
- Zusatzhandgriff
- Nenndrehzahl: 0 - 2.000 U/min
- Spannhalsdurchmesser: 46 mm
Lieferumfang: Weitere Informationen: | | Bohrdurchmesser: | 32 - 82 mm | Drehzahl: | 0 - 3700 U/min | Gewicht: | 3,9 kg | Leistung: | 1500 Watt | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Kernbohrmaschine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektro-Kernbohrmaschine, Kernbohrgeräte, Kernbohrmaschine, Trockenbohrmaschine, trockenbohrmaschine eibenstock, trockenbohrmaschine, kernbohrgeräte trocken, bohren, Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine, EHD 1500, EHD 1801, EHD 2000 S, Eibenstock, ESD 1801, trocken |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,21* | € 353,18* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 322,92* | € 364,17* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 327,41* | € 367,25* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 329,38* | € 368,80* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 363,40* | € 402,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|