| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ee-0352H000 Herst.-Nr.: 0352H000 EAN/GTIN: 4026851011404 |
| | |
|
| | |
| Der Nass-Bohrmotor EBM 250/2 RP ist für Installationsbohrungen bis 250 mm und für den professionellen Dauereinsatz in Stahlbeton, Beton, Naturstein und Asphalt bestens zu verwenden. Produktbeschreibung: - Drehzahlkonstanthaltung
- Universalkupplung
Lieferumfang: - Einmaulschlüssel SW 32/41
- im Karton
Weitere Informationen: | | Bohrdurchmesser: | 51 - 250 mm | Drehzahl: | 360 / 850 U/min | Gewicht: | 10,5 kg | Leistung: | 2500 Watt | Spannung: | 230 Volt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 847,07* | € 934,36* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.000,26* | € 1.069,30* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 960,76* | € 1.125,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|