Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendemesser 102 x 5,5 x 1,1 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HW-Wendemesser 102 x 5,5 x 1,1 mm
HW-Wendemesser 102 x 5,5 x 1,1 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede990102
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     990102
EAN/GTIN:
     4010912019584

Zum Hobeln für Vollholz weich/hart und Kunststoff ist das Wendemesser bestens geeignet.

Produktbeschreibung:

  • für Elektro-Handhobel
  • aus Hartmetall
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Breite:
5,5 mm
Länge:
102 mm
Stärke:
1,1 mm
Typ:
Hobelmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
2
pro Paar
€ 6,95*
ab € 10,75*
€ 16,97*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,49*
€ 32,93*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 16,97*
€ 20,19
pro Paar
ab 4 Paar
€ 16,56*
€ 19,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,58*
€ 18,54
pro Paar
ab 6 Paar
€ 15,17*
€ 18,05
pro Paar
ab 8 Paar
€ 14,78*
€ 17,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,55*
€ 16,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,31*
€ 15,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,75*
€ 12,79
pro Paar
Mindestbestellmenge: 2 Paar ( entspricht € 33,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
99075
ab € 6,68*
Ähnlich
Edessö Tools and More
99175
ab € 33,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.