Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifwalze aus Aluminium 62 x 100 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifwalze aus Aluminium 62 x 100 x 30 mm
Schleifwalze aus Aluminium 62 x 100 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede171506210030
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     171506210030
EAN/GTIN:
     4010912845862
Datenblatt
Suchbegriffe:
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
Satinierwalze

Die Schleifwalze aus Aluminium ist zur Schleifarbeiten in sämtliche Werkstoffe einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • nach DIN EN 847-1 gefertigt
  • aus Aluminium
  • mit handelsüblichen Schleifpapier verwendbar
Weitere Informationen:
Bohrung:
30 mm
Breite:
100 mm
Durchmesser:
62 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifrolle, Schleifwalze, lamellenschleifrad, Abplattfräser, Edessö, Falzmesserkopf, HW, Konterprofilfräser, Lamello Nutfräser, Multiprofilfräser, Multiviertelstabfr, Nutfräser, Schwenkmesserkopf, Spiralflügelmesserkopf, Spitzverleimfräser, Trapezverleimfräser, Verstellnuter, Wendeplattenfräser, Zwischenfräser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,04*
€ 150,53*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 122,01*
€ 166,47*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,47*
€ 198,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,40*
€ 194,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,72*
€ 182,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 129,57*
€ 154,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,01*
€ 145,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
1730703001
ab € 4,70*
Ähnlich
Edessö Tools and More
171504510030
ab € 126,61*
Ähnlich
Edessö Tools and More
173418012530
ab € 651,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.