| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT7547-QZ Herst.-Nr.: DT7547-QZ EAN/GTIN: 5035048543351 |
| |
|
| | |
| Dewalt Steckschlüssel EXTREME. Extrem robuster, schlagfester Steckschlüssel. Produktbeschreibung: - für den Einsatz in druckluft-, akku- und kabelbetriebene Schlagschrauber
- 300 Nm+ geeignet
- 1/2 Zoll Aufnahme
- gelaserte Grössenangaben - abriebgeschützt platzierte Markierung sorgen für eine dauerhaft gute Lesbarkeit
Weitere Informationen: | | Antrieb: | 1/2 Zoll Vierkant | Ausführung: | schlagfest | Durchmesser: | 13 mm | Länge: | 78 mm | Typ: | Innensechskant Steckschlüssel | Werkzeugaufnahme: | Sechskant innen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,10* | € 11,80* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,38* | € 11,81* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 8,50* | € 11,95* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 7,72* | € 12,01* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,04* | € 14,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|