Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT7394T-QZ Herst.-Nr.: DT7394T-QZ EAN/GTIN: 5035048089378 |
|
|
| | |
| Der Bit EXTREME® IMPACT TORSION ist für den Einsatz in Schlagschraubern, Bohrmaschinen und Schraubern (Akku, Kabel und Druckluft) zu verwenden. Produktbeschreibung: - für alle Schraubanwendungen
- Bits Ph1 25 mm EXTR. Impact Torsion (5 Stk.)
- optimale Bit-Flexibilität für maximale Lebensdauer bei hohen Drehmomenten
- Bit-Kopf mit hoher Passgenauigkeit verhindert ein Abrutschen im Schraubkopf und ermöglicht somit eine längere Standzeit
- 50 mm Extreme Impact Torsion Bit passend zum magnetischen Bit-Ring
- mit 10 x stärkerer Magnetkraft für optimale Einhand-Bedienung
Weitere Informationen: | | Ausführung: | schlagfest | Größe: | TX15 | Länge: | 50 mm | Typ: | Torx-Bit |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,23* | € 10,29* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,45* | ab € 7,27* | € 10,35* | | | | Lager 415 | | | | | | pro Packung | € 19,95* | ab € 6,65* | € 10,49* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 14,35* | € 20,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,33* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|