| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDNM40R40GZ Herst.-Nr.: DNM40R40GZ EAN/GTIN: 5902013952947 |
| |
|
| | |
| Streifen-Nägel, Ankernägel für Ankernagler Druckluft. Produktbeschreibung: - 33°
- drahtgebunden
- Nutzungsklasse 2 für unbeheizte Innenräume und geschützte Außenbereiche
Weitere Informationen: | | Ausführung: | galvanisiert | Durchmesser: | 4 mm | Länge: | 40 mm | passend für: | DPN250MCN | Typ: | Ankernägel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 80,02* | € 99,32* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 80,26* | € 99,34* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Box | Frei Haus | ab € 80,25* | € 99,79* | | | | Lager 415 | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 72,93* | € 100,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,03647* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|