Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewD26411-QS Herst.-Nr.: D26411-QS EAN/GTIN: 5035048290071 |
| | |
|
| | |
| Robuste Heißluftpistole D26411 mit Überlastschutz für hohe Lebensdauer. Produktbeschreibung: - stufenlos einstellbare Temperatur sowie zwei Gebläsestufen
- abnehmbarer Wärmeschutz
- durch sichere und standfeste Stellfl äche auch im Stationärbetrieb einsetzbar
- Betriebstemperatur: 50 - 400 / 50 - 600 °C
- Luftdurchsatz: 250 / 450 l/min
Lieferumfang: Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur: | 50-400° / 600° C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 47,99* | € 62,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 49,76* | € 64,10* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 60,26* | € 75,69* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 71,28* | € 87,55* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 74,86* | € 92,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|