Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenbag für Asbest, beschichtet, extra light, 260 x 125 x 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenbag für Asbest, beschichtet, extra light, 260 x 125 x 30 cm
Plattenbag für Asbest, beschichtet, extra light, 260 x 125 x 30 cm
Artikel-Nr.:
     415-desa1.2015
Hersteller:
     Desabag
Herst.-Nr.:
     12015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag

Bei der Sanierung von Asbest können krebserregende Fasern freigesetzt werden. Daher ist es wichtig Asbestplatten immer Ordnungsgemäß in Plattenbags zu verpacken. Der Plattenbag Asbest Standard erfüllt die Anforderungen der TRGS 519 und ist mit einem Asbest Warndruck ausgestattet.

Produktbeschreibung:

  • beschichtet
  • Warndruck Asbest
  • 3-seitige Schürze + Deckel
  • geschlossener Boden
  • 4 Hebeschlaufen an 2 umlaufenden Gurten
  • Sicherheitsfaktor: 5:1
Weitere Informationen:
Breite:
125 cm
Höhe:
30 cm
Länge:
260 cm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Weitere Suchbegriffe: bausack, Asbest, Behälter, Desabag, Mineralwolle, Plattenbag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 21.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 14 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 21 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 28 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 35 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 70 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 140 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 21000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Desabag
1.2010
ab € 5,89*
Ähnlich
Desabag
12014
ab € 12,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.