Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Big Bag formstabil, unbeschichtet, unbedruckt, Einlauf, 100 x 100 x 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Big Bag formstabil, unbeschichtet, unbedruckt, Einlauf, 100 x 100 x 200 cm
Big Bag formstabil, unbeschichtet, unbedruckt, Einlauf, 100 x 100 x 200 cm
Artikel-Nr.:
     415-desa1.1045
Hersteller:
     Desabag
Herst.-Nr.:
     11045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag

Bei kleinformatigen Füllgütern wie zum Beispiel: Mineralien, Granulate, Futtermittel oder Dünger sowie riesel fähige Schüttgüter ist diese Big Bag hervorragend geeignet.

Produktbeschreibung:

  • unbeschichtet
  • unbedruckt
  • formstabil
  • Einlauf 35×50 cm, geschlossener Boden
  • 4 Hebeschlaufen
  • Sicherheitsfaktor: 5:1
Weitere Informationen:
Breite:
100 cm
Höhe:
200 cm
Länge:
100 cm
Tragfähigkeit:
1500 kg
Weitere Suchbegriffe: bausack, bedruckt, Behälter, beschichtet, Containerbag, Desabag, unbedruckt, unbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 16 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Desabag
11046
ab € 9,52*
Ähnlich
Desabag
1.1020
ab € 6,06*
Ähnlich
Desabag
1.1015
ab € 8,16*
Ähnlich
Desabag
1.2050
ab € 5,80*
Ähnlich
Desabag
11044
ab € 10,34*
Ähnlich
Desabag
11115
ab € 10,08*
Ähnlich
Desabag
1.1022
ab € 5,76*
Ähnlich
Desabag
1.1039
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.