Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mischwerkzeug VLX 163 HF für Levmix, Mischwerkzeug für mind. 3 Sack Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mischwerkzeug VLX 163 HF für Levmix, Mischwerkzeug für mind. 3 Sack Material
Mischwerkzeug VLX 163 HF für Levmix, Mischwerkzeug für mind. 3 Sack Material
Artikel-Nr.:
     415-collomix70114
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     70114
EAN/GTIN:
     4011024701145
Suchbegriffe:
Mischwerkzeug
mischwerkzeug collomix
mischwerkzeug

Rührer für LevMix. Optimiert für die Durchmischung von 3 Sack Material mit hohem Mischvolumen. Mit HEXAFIX-Anschluss zum schnellen und werkzeuglosen Einsetzen und Entnehmen.

Produktbeschreibung:

  • Mischmenge: 3 Sack à 25 kg + Wasser = 55 Liter, ausreichend für rund 25 qm
  • Gewicht VLX 163: 2,17 kg
  • Durchmesser: 209 mm
  • Höhe: 606,4 mm
  • Mischwirkung: oben nach unten
Weitere Informationen:
Antrieb:
HEXAFIX
Mischmenge:
0 - 55 Liter
Weitere Suchbegriffe: Collomix, HF, Levimix, Mischen, Mischwerkzeuge, VLX 163 HF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,88*
€ 180,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,68*
€ 178,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,37*
€ 165,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,59*
€ 154,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
40141
ab € 19,25*
Ähnlich
Collomix
19042
ab € 188,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.