| |
|
| Artikel-Nr.: 415-clever23346 Herst.-Nr.: 23346 EAN/GTIN: 4017689122813 |
|
|
| | |
| Clever-Diamond Diamant-Bohrkornensegment Premium ARXX-Roof ist ideal für Kernbohrungen mit Freihand- und Ständerbohrmaschinen. Produktbeschreibung: - geeignet auch für stark armierten Beton aufgrund hoher Diamantqualität
- ARXX-Bohrsegment mit spezieller Dachgeometrie für saubere Schnitte
- hohe Resistenz bei extremer Beanspruchung durch angeordnete Diamanten
- hoher Diamantbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Diamant | Durchmesser: | 186 - 245 mm | Einsatzzweck: | Beton | Segmentbreite: | 4,5 mm | Segmenthöhe: | 11,5 mm | Segmentlänge: | 24 mm | Typ: | Diamant-Bohrsegment |
|
| | |
| | | |
| |