Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkornensegment Profi Turbosegment Ø 68-82 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkornensegment Profi Turbosegment Ø 68-82 mm
Diamant-Bohrkornensegment Profi Turbosegment Ø 68-82 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever21665
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     21665
EAN/GTIN:
     4017689117192

Clever-Diamond Diamant-Bohrkornensegment Profi Turbosegment für schnellen Bohrfortschritt.

Produktbeschreibung:

  • Kompaktbauweise der Segmente für gute Haltbarkeit in Betonerzeugnissen
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • Allroundsegment für alle Betonerzeugnisse sowie Mauerwerk
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
68 - 82 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
3,5 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Bohrsegment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
21794
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.